Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, LFH-EW025G1AF30SV0 - 6066058

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-EW025G1AF30SV0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013863

Réf. Fournisseur

6066058

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-EW025G1AF30SV0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: mH2O, Plage de mesure: 0 mH2O ... 25 mH2O, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sa

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, LFH, LFH-EW025G1AF30SV0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: mH2O, Plage de mesure: 0 mH2O ... 25 mH2O, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +85 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble FEP, 30 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Fonction auxiliaire: Protection contre les surtensions, Particularité: Version Enhanced

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick