Sick - capteurs de pression, LFH-SB1X6G1AS05SZ0 - 6061816

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-SB1X6G1AS05SZ0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013417

Réf. Fournisseur

6061816

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-SB1X6G1AS05SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1,6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: Sans raccord process, Température de process

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, LFH, LFH-SB1X6G1AS05SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1,6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 5 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.