Non retournable

Sick - capteurs de pression, LFH-SB4X0G1AS1HSZ0 - 6063380

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-SB4X0G1AS1HSZ0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013564

Réf. Fournisseur

6063380

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de pression, LFH, LFH-SB4X0G1AS1HSZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: Sans raccord process, Température de process:

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, LFH, LFH-SB4X0G1AS1HSZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 100 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick