Sick - capteurs de pression, LFH-SBX40G1AS10SZ0 - 6040943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067040943
Réf. Fournisseur
6040943
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
capteurs de pression, LFH, LFH-SBX40G1AS10SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, Précision: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: Sans raccord process, Température de process
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


