Non retournable

Sick - capteurs de pression, PAC50-BGA - 1062958

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - THAILANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084334573

Réf. Sonepar

00067433457

Réf. Fournisseur

1062958

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

THAILANDE

capteurs de pression, PAC50, PAC50-BGA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point z

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PAC50, PAC50-BGA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: 2 x G ¼, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 2 x PNP/NPN / push-pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick