Sick - capteurs de pression, PAC50-BGF - 1062963

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PAC50-BGF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - THAILANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084442865

Réf. Sonepar

00067444286

Réf. Fournisseur

1062963

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

THAILANDE

capteurs de pression, PAC50, PAC50-BGF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 1 bar, Précision: ? ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point z

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick