Sick - capteurs de pression, PBS2-AB010SF2FSDNMA0Z - 6074140

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS2-AB010SF2FSDNMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014534

Réf. Fournisseur

6074140

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-AB010SF2FSDNMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi, Précision: ? ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéré

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick