Sick - capteurs de pression, PBS2-AB010SG1SSDNMA0Z - 6074116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014610
Réf. Fournisseur
6074116
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
capteurs de pression, PBS plus, PBS2-AB010SG1SSDNMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi, Précision: ? ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéré
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


