Non retournable

Sick - capteurs de pression, PBS2-RB250SF2FSDQ5A0Z - 6074068

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS2-RB250SF2FSDQ5A0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014644

Réf. Fournisseur

6074068

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-RB250SF2FSDQ5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, 0 psi ... 3.626 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hys

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-RB250SF2FSDQ5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, 0 psi ... 3.626 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ½ B noyable, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –20 °C ... +85 °C, Joint: NBR, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP67, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick