nouveau

Sick - capteurs de pression, PBST-RB025SG2SSNQMA0Z - 6088751

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBST-RB025SG2SSNQMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067028938

Réf. Fournisseur

6088751

Marque

Sick

capteurs de pression, PBST, PBST-RB025SG2SSNQMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Type de cellule électrochimique: Céramique (couche épaisse), Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, Raccord pr

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBST, PBST-RB025SG2SSNQMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Type de cellule électrochimique: Céramique (couche épaisse), Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Filetage intérne M5 pour l'étrangleur de pointe de pression, Température de process: –25 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: Sortie 1 (broche 4) : PNP/NPN/PP ou IO-Link, Sortie 2 (broche 2) : PNP/NPN/PP ou analogique 4 à 20 mA, 0 à 10 V, 1 à 10 V (respectivement librement échelonnable jusqu'à max. 5:1), Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP65, IP67, IP68, Tension d'alimentation: 9 V DC ... 30 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick