Sick - capteurs de pression, PBT-AB4X0AG4SESALA0Z - 6077687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019074
Réf. Fournisseur
6077687
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
capteurs de pression, PBT, PBT-AB4X0AG4SESALA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ? ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


