Sick - capteurs de pression, PBT-CB016SG2SS0AMA0Z - 6038712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008775
Réf. Fournisseur
6038712
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
capteurs de pression, PBT, PBT-CB016SG2SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 15 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par ra
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-CB016SG2SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 15 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-CB016SG2SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 15 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


