Sick - capteurs de pression, PBT-RB2X5AG4SE0ALA0V - 6074845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014397
Réf. Fournisseur
6074845
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
capteurs de pression, PBT, PBT-RB2X5AG4SE0ALA0V, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 2,5 bar, Précision: ? ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


