Non retournable

Sick - capteurs de pression, PET-1RB010G1NSWLA - 6071885

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PET-1RB010G1NSWLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015012

Réf. Fournisseur

6071885

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de pression, PET, PET-1RB010G1NSWLA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Al

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PET, PET-1RB010G1NSWLA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 1 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Pour connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A (sans contre-connecteur), IP65, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick