Sick - capteurs de pression, PET-1RB6X0N10SRLR - 6065576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015597
Réf. Fournisseur
6065576
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
capteurs de pression, PET, PET-1RB6X0N10SRLR, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du ca
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1RB6X0N10SRLR, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0,5 V ... 4,5 V, ratiométrique, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Pour connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A (sans contre-connecteur), IP65, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 5,5 V DC, Unités par lot: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1RB6X0N10SRLR, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0,5 V ... 4,5 V, ratiométrique, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Pour connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A (sans contre-connecteur), IP65, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 5,5 V DC, Unités par lot: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


