Sick - capteurs de pression, PET-1RP5K0N10SRMR - 6072413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014987
Réf. Fournisseur
6072413
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
capteurs de pression, PET, PET-1RP5K0N10SRMR, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage d
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1RP5K0N10SRMR, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0,5 V ... 4,5 V, ratiométrique, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 5,5 V DC, Unités par lot: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1RP5K0N10SRMR, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0,5 V ... 4,5 V, ratiométrique, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 5,5 V DC, Unités par lot: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


