Sick - capteurs de pression, PET-1RP5K0N10SUMA - 6072415

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PET-1RP5K0N10SUMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014957

Réf. Fournisseur

6072415

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

capteurs de pression, PET, PET-1RP5K0N10SUMA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage d

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PET, PET-1RP5K0N10SUMA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick