Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PFT-2C5KM - 6087743

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-2C5KM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027433

Réf. Fournisseur

6087743

Marque

Sick

capteurs de pression, PFT-2, PFT-2C5KM, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 60 bar, 0 psi ... 870,2 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (DIN EN 60770-1), Raccord process: G 1 montag

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT-2, PFT-2C5KM, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 60 bar, 0 psi ... 870,2 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (DIN EN 60770-1), Raccord process: G 1 montage affleurant (ISO228-1) avec joint torique FKM, Température de process: –40 °C ... +100 °C, –40 °F ... 212 °F, Joint: FKM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP66, IP67, Tension d'alimentation: 12 V DC ... 35 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick