Sick - capteurs de pression, PFT-2LUCM - 6087721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067027405
Réf. Fournisseur
6087721
Marque
Sick
capteurs de pression, PFT-2, PFT-2LUCM, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, 0 psi ... 5,8 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (DIN EN 60770-1), Raccord process: G ½ montage
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT-2, PFT-2LUCM, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, 0 psi ... 5,8 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (DIN EN 60770-1), Raccord process: G ½ montage affleurant (ISO228-1) avec joint torique EPDM, Température de process: –40 °C ... +100 °C, –40 °F ... 212 °F, Joint: FKM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP66, IP67, Tension d'alimentation: 12 V DC ... 35 V DC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT-2, PFT-2LUCM, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, 0 psi ... 5,8 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (DIN EN 60770-1), Raccord process: G ½ montage affleurant (ISO228-1) avec joint torique EPDM, Température de process: –40 °C ... +100 °C, –40 °F ... 212 °F, Joint: FKM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP66, IP67, Tension d'alimentation: 12 V DC ... 35 V DC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


