Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PFT-FABX25SF1OHCAMSSZ - 6062631

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-FABX25SF1OHCAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013495

Réf. Fournisseur

6062631

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-FABX25SF1OHCAMSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,25 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G 1 B noyable avec joint torique, Alésage

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-FABX25SF1OHCAMSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,25 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G 1 B noyable avec joint torique, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: FKM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick