Sick - capteurs de pression, PFT-FRB250SF2OSCAMSSZ - 6042628

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067042628

Réf. Fournisseur

6042628

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

capteurs de pression, PFT, PFT-FRB250SF2OSCAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, Précision: ? ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de press

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick