Non retournable

Sick - capteurs de pression, PFT-FRB6X0SF2OSSAMSSZ - 6038811

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008823

Réf. Fournisseur

6038811

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de pression, PFT, PFT-FRB6X0SF2OSSAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de pressio

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-FRB6X0SF2OSSAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de pression = 0,25 bar). S’appliquent également la non-linéarité, l’hystérésis, la non-reproductibilité, la tolérance par rapport au point zéro et la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2) Étalonné en position de montage verticale), Raccord process: G ½ B noyable avec joint torique, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick