Non retournable

Sick - capteurs de pression, PFT-SRB160SGDSSAALSSZ - 6064578

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SRB160SGDSSAALSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013687

Réf. Fournisseur

6064578

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de pression, PFT, PFT-SRB160SGDSSAALSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 160 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ½ B (EN 837), Alésage du canal: Standar

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-SRB160SGDSSAALSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 160 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ½ B (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick