Sick - capteurs de pression, PFT-SRP1K0SN1SEAAMSSZ - 6077288

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SRP1K0SN1SEAAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019117

Réf. Fournisseur

6077288

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

capteurs de pression, PFT, PFT-SRP1K0SN1SEAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 1.000 psi, Précision: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Te

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick