Non retournable

Sick - capteurs de pression, PFT-SRP3K0AU1SSAALSSZ - 6067990

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SRP3K0AU1SSAALSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014075

Réf. Fournisseur

6067990

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de pression, PFT, PFT-SRP3K0AU1SSAALSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 3.000 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: 7/16" –20 UNF (SAE J514), Alésage du c

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-SRP3K0AU1SSAALSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 3.000 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: 7/16" –20 UNF (SAE J514), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick