Sick - capteurs de pression, PFT-SRP5K0SU1SSAAMSSZ - 6071415

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SRP5K0SU1SSAAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027294

Réf. Fournisseur

6071415

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SRP5K0SU1SSAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: 7/16" –20 UNF (SAE J514), Alésage du ca

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-SRP5K0SU1SSAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: 7/16" –20 UNF (SAE J514), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.