Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PHT-AB6X0ST10S0ALS0Z - 6062126

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PHT-AB6X0ST10S0ALS0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013446

Réf. Fournisseur

6062126

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PHT, PHT-AB6X0ST10S0ALS0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertic

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PHT, PHT-AB6X0ST10S0ALS0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick