En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PHT-CB4X0EVN0SEAFT0Z - 6044372

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PHT-CB4X0EVN0SEAFT0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012531

Réf. Fournisseur

6044372

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PHT, PHT-CB4X0EVN0SEAFT0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 3 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour mon

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PHT, PHT-CB4X0EVN0SEAFT0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 3 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Raccordement Varivent type N, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: EPDM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Boîtier de terrain, IP67, Tension d'alimentation: 11 V DC ... 30 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick