Sick - capteurs de pression, PHT-RP300ET10SEALS0Z - 6067380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014022
Réf. Fournisseur
6067380
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PHT, PHT-RP300ET10SEALS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 300 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage ve
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PHT, PHT-RP300ET10SEALS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 300 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: EPDM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PHT, PHT-RP300ET10SEALS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 300 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: EPDM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


