Sick - capteurs de pression, PTAC-1XXXX88ABMZX - 6091063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PTA
EAN
Réf. Sonepar
00067029077
Réf. Fournisseur
6091063
Marque
Sick
capteurs de pression, PTA, PTAC-1XXXX88ABMZX, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Type de cellule électrochimique: Cellule de mesure en céramique, Plage de mesure: 0 bar ... 0,1 bar, 0 psi ... 1,45 psi, Précisio
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PTA, PTAC-1XXXX88ABMZX, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Type de cellule électrochimique: Cellule de mesure en céramique, Plage de mesure: 0 bar ... 0,1 bar, 0 psi ... 1,45 psi, Précision: ≤ ± 0,3 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Température de process: –20 °C ... +130 °C, Joint: FKM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP66, IP67, IP69, Tension d'alimentation: 12 V DC ... 35 V DC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PTA, PTAC-1XXXX88ABMZX, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar psi, Type de cellule électrochimique: Cellule de mesure en céramique, Plage de mesure: 0 bar ... 0,1 bar, 0 psi ... 1,45 psi, Précision: ≤ ± 0,3 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Température de process: –20 °C ... +130 °C, Joint: FKM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP66, IP67, IP69, Tension d'alimentation: 12 V DC ... 35 V DC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


