Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de température, TBS-1PSG12506NM - 6071172

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de température, TBS-1PSG12506NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température - -20...80 °C

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 250 mm

  • température ambiante - -20...-20 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015177

Réf. Fournisseur

6071172

Marque

Sick

plage de mesure de la température:

-20...80 °C

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

250 mm

température ambiante:

-20...-20 °C

capteurs de température, TBS, TBS-1PSG12506NM, Plage de mesure température: –20 °C ... +80 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ¼ A

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, TBS, TBS-1PSG12506NM, Plage de mesure température: –20 °C ... +80 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ¼ A, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 250 mm / 6 mm, Joint: NBR, Signal de sortie: IO-Link/PNP + 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP65, IP67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick