Non retournable

Sick - capteurs de température, TBS-1RES21506CE - 6069052

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de température, TBS-1RES21506CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température - -20...120 °C

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 150 mm

  • température ambiante - -20...-20 °C

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015455

Réf. Fournisseur

6069052

Marque

Sick

plage de mesure de la température:

-20...120 °C

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

150 mm

température ambiante:

-20...-20 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de température, TBS, TBS-1RES21506CE, Plage de mesure température: –20 °C ... +120 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de se

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, TBS, TBS-1RES21506CE, Plage de mesure température: –20 °C ... +120 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis G ½ A, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Joint: Cuivre, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP + 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Indice de protection: IP65, IP67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick