Non retournable

Sick - capteurs de température, TBT-1PAZZ0253GZ - 6043007

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 25 mm

  • température ambiante - -40...-40 °C

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067043007

Réf. Fournisseur

6043007

Marque

Sick

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

25 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de température, TBT, TBT-1PAZZ0253GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Sans raccord process, Longueur d'inserti

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, TBT, TBT-1PAZZ0253GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Sans raccord process, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 25 mm / 3 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick