Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de température, TBT-1PAZZ2506GZ - 6043011

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 250 mm

  • température ambiante - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067043011

Réf. Fournisseur

6043011

Marque

Sick

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

250 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

capteurs de température, TBT, TBT-1PAZZ2506GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Sans raccord process, Longueur d'inserti

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, TBT, TBT-1PAZZ2506GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Sans raccord process, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 250 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick