Sick - capteurs de température, THTL-1AASB0424MZ - 6047647

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de température, THTL-1AASB0424MZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012585

Réf. Fournisseur

6047647

Marque

Sick

température ambiante:

-40...-40 °C

capteurs de température, THTL, THTL-1AASB0424MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tuyau droit (DIN EN ISO 1127 et DIN 11

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, THTL, THTL-1AASB0424MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tuyau droit (DIN EN ISO 1127 et DIN 11866), série B, à souder, Diamètre nominal: DN 42,4, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.