Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de température, THTS-1AAT11506MZ - 6047607

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de température, THTS-1AAT11506MZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 150 mm

  • température ambiante - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012575

Réf. Fournisseur

6047607

Marque

Sick

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

150 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

capteurs de température, THTS, THTS-1AAT11506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp 1", 1 ½", Longueur d'inserti

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, THTS, THTS-1AAT11506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp 1", 1 ½", Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick