Sick - capteurs de température, THTS-1PA530506MZ - 6047690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 50 mm
température ambiante - -40...-40 °C
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012619
Réf. Fournisseur
6047690
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
50 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
pays de fabrication:
POLOGNE
capteurs de température, THTS, THTS-1PA530506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 32 avec
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, THTS, THTS-1PA530506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 32 avec écrou à chapeau rainuré, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 50 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, THTS, THTS-1PA530506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 32 avec écrou à chapeau rainuré, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 50 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


