Sick - capteurs de température, THTS-1PAT11506MZ - 6047591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 150 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012561
Réf. Fournisseur
6047591
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
150 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, THTS, THTS-1PAT11506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp 1", 1 ½", Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


