Sick - capteurs de température, THTS-1PBC20506MZ - 6047695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 50 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012625
Réf. Fournisseur
6047695
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
50 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
capteurs de température, THTS, THTS-1PBC20506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Clamp (ISO 2852) DN 12, DN 12,7, DN 17
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, THTS, THTS-1PBC20506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Clamp (ISO 2852) DN 12, DN 12,7, DN 17,2, DN 21,3, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 50 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, THTS, THTS-1PBC20506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Clamp (ISO 2852) DN 12, DN 12,7, DN 17,2, DN 21,3, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 50 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


