Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sick - capteurs inertiels, TMM22E-PKK090 - 1126910

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs inertiels, TMM22E-PKK090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

  • longueur - 1500 mm

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084508271

Réf. Sonepar

00067450827

Réf. Fournisseur

1126910

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

longueur:

1500 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKK090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ? 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonct

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick