Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs inertiels, TMM22E-PKN045 - 1122616

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs inertiels, TMM22E-PKN045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

  • longueur - 10000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084496493

Réf. Sonepar

00067449649

Réf. Fournisseur

1122616

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

longueur:

10000 mm

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKN045, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 45°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonct

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKN045, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 45°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 10 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick