Sick - capteurs inertiels, TMM22E-PLH060 - 1116333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement normale - 12...12 V
longueur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084490286
Réf. Sonepar
00067449028
Réf. Fournisseur
1116333
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
12...12 V
longueur:
300 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH060, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 60°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH060, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 60°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH060, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 60°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


