Sick - capteurs inertiels, TMM88A-PCI090 - 1073805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
tension de fonctionnement normale - 8...8 V
longueur - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067073805
Réf. Fournisseur
1073805
Marque
Sick
type de tension:
DC
tension de fonctionnement normale:
8...8 V
longueur:
36 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMM88A-PCI090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier:
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMM88A-PCI090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Plastique (PBT), Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMM88A-PCI090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Plastique (PBT), Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


