Sick - capteurs inertiels, TMM88A-PKC090S05 - 1115732

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs inertiels, TMM88A-PKC090S05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement normale - 17...17 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020063

Réf. Fournisseur

1115732

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

17...17 V

capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMM88A-PKC090S05, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: oui, Inter

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMM88A-PKC090S05, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Plastique (PBT), Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Particularité: Filtre à amortissement critique réglé sur 0,800

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.