Sick - capteurs inertiels, TMS22E-PKL360 - 1121701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement normale - 12...12 V
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084496073
Réf. Sonepar
00067449607
Réf. Fournisseur
1121701
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
12...12 V
longueur:
3000 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKL360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonctio
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKL360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 3 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKL360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 3 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


