Sick - capteurs inertiels, TMS22E-PLG120 - 1120611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement normale - 12...12 V
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084490767
Réf. Sonepar
00067449076
Réf. Fournisseur
1120611
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
12...12 V
longueur:
1000 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PLG120, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 120°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu vi
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PLG120, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 120°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 1 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PLG120, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 120°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 1 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


