Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs inertiels, TMS88B-ALC360 - 1073792

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs inertiels, TMS88B-ALC360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement normale - 17...17 V

  • longueur - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067073792

Réf. Fournisseur

1073792

Marque

Sick

type de tension:

DC

tension de fonctionnement normale:

17...17 V

longueur:

31 mm

capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-ALC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: oui, Interface de progra

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-ALC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick