Sick - capteurs inertiels, TMS88D-ACI360 - 1098668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement normale - 8...8 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067018392
Réf. Fournisseur
1098668
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
8...8 V
capteurs inertiels, TMS/TMM88 Dynamic, TMS88D-ACI360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du b
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88 Dynamic, TMS88D-ACI360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88 Dynamic, TMS88D-ACI360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


