Sick - Capteurs LiDAR, LD-LRS3611 - 1067186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 15 Hz
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 4
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084328619
Réf. Sonepar
00067432861
Réf. Fournisseur
1067186
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
15 Hz
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
4
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
350 mm
hauteur du capteur:
391.1 mm
longueur du capteur:
250 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-25...-25 °C
portée de la plage de mesure:
120 m
angle de balayage:
360 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LD-LRS, LD-LRS3611, Zone de fonctionnement: 5 m ... 250 m, Angle d'ouverture: 360°, Indice de protection: IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Mode de raccordement: 1 x connecteur Harting 20 pôles, Fréquence de balayage: 5 Hz ... 15 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


