Sick - Capteurs LiDAR, LD-MRS420201 - 1085081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 50 Hz
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084394348
Réf. Sonepar
00067439434
Réf. Fournisseur
1085081
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
50 Hz
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
164.5 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
91.3 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-40...-40 °C
portée de la plage de mesure:
50 m
angle de balayage:
110 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...27 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LD-MRS, LD-MRS420201, Domaine d’application: Outdoor, Indoor, Application intégrée: Suivi d'objet, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 320 m, Angle d'ouverture: Horizontal (85°), Plage de fonctionnement avec 4 plans de scrutation, 25° d’extension de la plage de fonctionnement avec 2 plans de scrutation pour un total de 110°Vertical(e) (3,2°), Nombre d'échos évalués: 3, Fréquence de balayage: 12,5 Hz ... 50 Hz, suivi d'objet à 12,5 Hz, Indice de protection: IP69K, Poids: 0,77 kg
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


